柏田製作所
柏田製作所の エプロン
柏田製作所の 作業用エプロン
カイネックス胸前掛け
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55546338
品番
KT-910
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
かさね着が簡単にでき、身体の前面をガードする手軽な前掛けタイプ。
色
ダークグレー
サイズ
F
材質
メタ系アラミドカーボン
幅(cm)
55
全長(cm)
90
RoHS指令(10物質対応)
対応