常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の A型看板/立て看板
ブラックバリウススタンド看板 ブラックボードタイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55546585
品番
BVASKBB-300X600R
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
1台の看板で3通りの展示方法〜マーカーボードタイプ〜
材質
面板/マーカーボード(ブラック)3mm厚
タイプ
両面
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外
ポスター寸法(mm)
300×600
面板寸法(W×H)(mm)
W300×H600
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。※屋内・屋外可
※屋内・屋外可
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった