柏田製作所
柏田製作所の エプロン
柏田製作所の デニムエプロン
デニム胸付前掛けポケット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
55546645
品番
910DP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイズ
F
材質
綿100%
幅(cm)
64
全長(cm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
40×24