サトーパーツ
サトーパーツの 報知器
サトーパーツの 報知器用ブラケット
表示灯LEDブラケット 丸型 Φ5mm砲弾型LEDレンズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55546689
品番
DB-41-F-BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質(本体)
ポリカーボネート
使用温度範囲(℃)
-40〜85
レンズ色
赤
材質(絶縁体)
PBT(UL94V-0)
絶縁抵抗(MΩ)
DC500V、100以上
取付穴径(Φmm)
8.3
端子金具
はんだ付け兼用110タブ端子 (t0.5用)
取付板厚(mm)
0.5〜2.0
色(本体)
黒
パネル取付方式
ワンタッチ装着
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC500
注意
※本製品には保護抵抗は内蔵されておりませんので、使用電圧に合わせた保護抵抗を直列に接続してご使用ください。
※接続の際は極性にご注意ください。
※取付板厚によって取付孔寸法が異なる場合もありますのでご確認ください。