サンデーペイント
サンデーペイントの 錆止め/錆転換剤
サンデーペイントの 錆止め
74さび止めスプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本(300mL)
注文コード
55546698
品番
2002BV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
シアナミド鉛さび止めペイントと同等の強力な防錆力。
乾燥もわずか30分。スピーディーに作業ができます。
大日本塗料製品「グリーンボーセイ速乾」を充填したさび止めスプレーです。
用途
鉄骨、門扉、鉄柵、金網、金属サイディング、シャッターなど屋内外の鉄部・トタンのさび止めに
仕様
うすめ液:不要、噴射パターン:丸吹き
色
ダークグレー
主な用途
鉄部・トタン
使用場所
屋内・屋外
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
油性 or 水性
油性
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
さび止め
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ SO5061
塗り面積(1回塗り)(m
2
)
約1.2〜1.6
塗り面積(1回塗り)(畳の枚数)
約3/4枚分
表面乾燥時間
約45分(20℃)、約1.5時間(冬期)