柏田製作所
柏田製作所の 防護服・保護服・特殊服
柏田製作所の 足カバー/脚絆
柏田製作所の 脚絆 防護服・保護服・特殊服
帆布マジック式M型脚絆
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55546837
品番
620MG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
サイズ
L
材質
#6号帆布
タイプ
マジック式
総丈(cm)
22.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(cm)
35〜37.5
足首周り(cm)
39