段ボール頭巾/ホワイト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード55547407 品番NDZ-101W
参考基準価格(税別)¥2,200 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

防炎段ボールを使用しています。火事など各種災害の緊急時や避難時に頭部を保護優れた防炎性能!着火しても燃え広がらない防炎薬液塗布。日本防炎協会認定の防炎製品と同様の防炎加工。ストラップは3段階調節可能引っ掛ける位置を変えれば大人から子供まで装着可能です。頭部保護パッド内部にセットし、スリーブ部分が頭の形状にフィットし安定した装着が可能です。

仕様お客様'組立 材質防炎ダンボール 質量(kg)0.17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×200×510 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする