フソー化成
フソー化成の ケーブル収納・配線
フソー化成の ケーブルモール
フソー化成の 接合ユニット
ケーブル用ダクト 分岐
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55548133
品番
FCL-1W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
1パーツで3通りの使い道(L型コーナー、T型コーナー、端末)が可能。
兼用パーツなので在庫の省スペースが可能。
色
ホワイト
サイズ
1号
寸法A(mm)
53.5
寸法B(mm)
53.5
寸法C(mm)
31.5