フソー化成
フソー化成の ケーブル収納・配線
フソー化成の ケーブルモール
フソー化成の 接合ユニット
ケーブル用ダクト 入出隅
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55548158
品番
FCK-0W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
ケーブル用ダクト、入隅、出隅兼用パーツ。
色
ホワイト
サイズ
0号
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
43