HSバルブ
PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
呼び径(B)
1
注文コード
55549043
品番
VP666TS
参考基準価格(税別)
¥5,030
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
U-PVC
使用温度範囲(℃)
0~50
最高使用圧力(MPa)
0.98(常温)
材質(シート)
PTFE
接続方法
TS式
材質(ボール)
U-PVC
材質(Oリング)
EPDM
材質(ハンドル)
PP+GF
バルブ種類
ボールバルブ
関連資料:
納入仕様書(0.07MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材