PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 - HSバルブPVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 - HSバルブ
(1件のレビュー)
材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55549016VP666TS131/2
オープン
3,398
3,738(税込)
当日出荷
55549025VP666TS151/2
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
55549034VP666TS203/4
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
55549043VP666TS251
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
55549052VP666TS30-
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
55549068VP666TS401-1/2
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
55549077VP666TS502
オープン
9,598
10,558(税込)
当日出荷
11138797VP666TS-65652-1/2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
11138815VP666TS-80803
オープン
22,980
25,278(税込)
当日出荷
11138840VP666TS-1001004
オープン
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 汚水配管バルブとして
農・林・水産業

同じような形と能力のある中でお安いので利用しました。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする