曜日別特売
VP666TS PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式 HSバルブ 55549068

PVC両ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)TS式

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(B)1-1/2注文コード55549068品番VP666TS
参考基準価格(税別)¥9,780販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法TS式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 汚水配管バルブとして
農・林・水産業

同じような形と能力のある中でお安いので利用しました。
全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする