曜日別特売
VP911N PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ 55549095

 

VP911N PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ 55549095
VP911N PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ 55549095

PVCコンパクトボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個呼び径(A)15注文コード55549095品番VP911N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法L1(mm)83最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)EPDM接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC寸法H1(mm)44材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)ABSバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55549113
2021-04-24
用途: 田の灌水
農・林・水産業

金属製のバルブの交換。ネジ式なのでそのまま交換しました。
シート材質が良さそうなので購入しました。

対象商品 : 55549095
2018-10-22
用途: 養豚業 豚房の給水管

給水管にたくさんの箇所に取付するが 耐久性も使い勝手も良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする