VP600N PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式 HSバルブ 55549174

PVC片ユニオンボールバルブ(シート材質EPDM)ねじ式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード55549174品番VP600N
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)¥3,320販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
呼び径(A)20呼び径(B)3/4材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)0.98(常温)材質(シート)PTFE接続方法ねじ式材質(ボール)U-PVC材質(Oリング)EPDM材質(ハンドル)PP+GFバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする