トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 ケーブルプラグ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
結線方式
(中心)半田、(外部)半田+締付
適合ケーブル
0.085Semi-Rigid
注文コード
55550172
品番
SMAP-405
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
結線方式・適合ケーブル
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)半田+締付
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
0.085Semi-Rigid
電圧定在波比
1.2max. at DC~18GHz
寸法A(mm)
16.5
寸法B(mm)
2.24
RoHS指令(10物質対応)
対応