トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 ケーブルプラグ
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
プラグ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
結線方式
表面処理
適合ケーブル
電圧定在波比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55550093
SMAP-085S
(中心)半田、(外部)半田
(本体)Pa/Ni/Au、(中心コンタクト)Au
0.085Semi-Rigid/0.085Semi-Flex
1.2max. at DC~12.4GHz(0.085Semi-Rigid)、1.2max. at DC~8GHz(0.085Semi-Flex)
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550163
SMAP-402S(Au)
(外部)半田
Au
0.141Semi-Rigid
1.05+0.01f max. at DC~18GHz
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550188
SMAP-405S(Au)
(中心)半田、(外部)半田
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
0.085Semi-Rigid
1.3max. at DC~18GHz
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
55550172
SMAP-405
(中心)半田、(外部)半田+締付
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
0.085Semi-Rigid
1.2max. at DC~18GHz
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください