トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMA型 ケーブル用ジャック(圧着タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
適合ケーブル
RG-174/U、RG-188A/U、RG-316/U
注文コード
55550328
品番
SMAJ-316X(Au)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
適合ケーブル
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMA
嵌合部形状
ジャック
端子種別
圧着
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
寸法A(mm)
22.5
寸法D(mm)
3.8
表面処理
(本体)Au、(中心コンタクト)Au
寸法B(mm)
1.7
寸法C(mm)
8
適合ケーブル
RG-174/U、RG-188A/U、RG-316/U
圧着工具
TA-16
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.3max. at DC~1GHz