ロビーチェア

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 55550609 品番 IB-18A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

ビニールレザーは抗菌・防汚・難燃・耐薬品仕様です。脚部は堅牢なスチール製です。

コーラルピンク 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×570×725 本体質量(kg)27.5 背もたれあり 用途工場 施設 病院 ロッカー室 リフレッシュエリア 待合室 仕様組立式、アジャスター付、背付 材質背・座/木枠 合板 ウレタンフォーム、脚部/スチールパイプ(□31)クロームメッキ アジャスター付 幅(mm)1800 質量(kg)27.5 高さ(mm)725 奥行(mm)570 キャスターなし 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×570×725 人数3人掛け 座高(mm)385 材質(脚部)スチールパイプ(□31)クロームメッキ 材質(座面)木枠 合板 ウレタンフォーム 素材ビニールレザー 材質(背)木枠 合板 ウレタンフォーム グリーン購入法適合
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※軒先渡しの商品です。階上げは承れません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,900 / 税込 ¥6,490
北海道地方数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55550645
2022-02-10
用途:
待合室での待ち時間対応
有限会社ケミスト 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて動かしやすく、下のスペースが開いているため掃除もしやすく、使いやすい

ただ足がネジ1本での固定なので、重量に対する安定性が少し不安。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする