トーコネ(旧:東洋コネクター)
SMB型 同軸コネクタ L曲プラグ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55550626
品番
SMB-LP-1.5V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
種類
コネクタ
コネクタタイプ
SMB
嵌合部形状
プラグ
結線方式
(中心)半田、(外部)圧着
形状
L形
表面処理
(本体)Ni、(中心コンタクト)Au
適合ケーブル
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
圧着工具
TA-17
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.5max. at DC~4GHz