曜日別特売

ケーブル用ジャック(圧着タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合ケーブル5D-2V、EM-5D-2E
5D-2V、EM-5D-2E
1.5-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
3D-2V、EM-3D-2E
RG-58/U、RG-58A/U
5D-FB
1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E
1.5D-QEW
コネクタタイプN型
結線方式(中心)半田、(外部)圧着
内容量1個注文コード55551195品番NJ-5A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)圧着端子種別圧着寸法A(mm)17寸法D(mm)14.5寸法E(mm)9.2表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)29.8寸法C(mm)5.05適合ケーブル5D-2V、EM-5D-2E圧着工具TA-35RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする