曜日別特売

ケーブル用パネルジャック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個コネクタタイプN型結線方式(中心)半田、(外部)締付適合ケーブル5D-2W、5D-2WE、EM-5D-2W注文コード55552017品番N-PJ-5W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類コネクタコネクタタイプN型嵌合部形状ジャック結線方式(中心)半田、(外部)締付適合ケーブル5D-2W、5D-2WE、EM-5D-2W寸法A(mm)25.4寸法F(mm)18.2寸法D(mm)8.7寸法E(mm)17.8表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)Au寸法B(mm)46.7寸法C(mm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする