ケーブル用パネルジャック

ケーブル用パネルジャック - トーコネ(旧:東洋コネクター)
種類コネクタ嵌合部形状ジャック表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタタイプ
結線方式
適合ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55551238BNC-PJ-085BNC(中心)半田、(外部)半田0.085Semi-Rigid/0.085Semi-Flex
オープン
1,198
1,318(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551247BNC-PJ-1.5BNC(中心)半田、(外部)締付1.5D-2V、1.5D-QEV、1.5C-2V、EM-1.5D-2E、EM-1.5C-2E
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55551256BNC-PJ-3BNC(中心)半田、(外部)締付3D-2V、3C-2V、EM-3D-2E
オープン
2,198
2,418(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551265BNC-PJ-5BNC(中心)半田、(外部)締付5D-2V、5C-2V、5C-FB、S-5C-FB、EM-5D-2E、EM-5C-2E、EM-5C-FB、EM-S-5C-FB
オープン
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
55551274N-PJ-58/UN型(中心)半田、(外部)締付RG-58/U、RG-58A/U
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551983N-PJ-10N型(中心)半田、(外部)締付10D-2V、EM-10D-2E
オープン
3,798
4,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
55551992N-PJ-3N型(中心)半田、(外部)締付3D-2V、EM-3D-2E
オープン
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
55552008N-PJ-5N型(中心)半田、(外部)締付5D-2V、EM-5D-2E
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
55552017N-PJ-5WN型(中心)半田、(外部)締付5D-2W、5D-2WE、EM-5D-2W
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
55552026N-PJ-8N型(中心)半田、(外部)締付8D-2V、EM-8D-2E
オープン
2,498
2,748(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする