ワイエス工機
ワイエス工機の フライスカッター
ワイエス工機の カッター関連備品
ラフイングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55553059
品番
YPF-92
参考基準価格(税別)
¥436,500
販売価格(税込)
¥472,780
販売価格(税別)
¥
429,800
バスケットに入れる
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5〜116
※いずれも研磨可能です。
サイズ(mm)
カッター:92
適合パイプ径(Φmm)
89.1
呼び径
80A
刃長(mm)
200
用途
パイプのえぐり加工・専用カッター
仕様
カッターNO.92、適応パイプ材:鉄
注意
ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
万一の事故に関しては責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません