ワイエス工機
ラフイングカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
101.6
76.3
89.1
101.6
114.3
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55553068
品番
YPF-104
参考基準価格(税別)
¥515,600
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
パイプえぐり加工機(パイカット)専用刃物・えぐりカッター
パイプ端面のR加工を簡単に。
肉厚管用 カッターサイズ:Φ77.5~116
※いずれも研磨可能です。
用途
パイプのえぐり加工・専用カッター
サイズ(mm)
カッター:104
適合パイプ径(Φmm)
101.6
呼び径
90A
刃長(mm)
200
仕様
カッターNO.104、適応パイプ材:鉄
注意
ワイエス工機製パイプ加工機には、専用カッターをご使用ください。
万一の事故に関しては責任を負いかねます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません