激落ちくん セスキ密着泡スプレー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(360mL) 注文コード 55553095 品番 S00689
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

大人気の「セスキの激落ちくん」に泡タイプが登場。 特殊トリガーから出る細かい泡が汚れに貼りつきます。
水を独自の方法で電気分解したアルカリ電解水に、セスキ炭酸ソーダを配合した無色無臭の万能クリーナーです。
ニオイの元となる汚れや雑菌を取り除くので、除菌効果もあります。
汚れに貼りつく泡タイプなので、レンジフードや壁等の傾斜面にもご使用になれます。
水拭きでは取れない汚れをアルカリイオン(マイナスイオン)が包み込んで浮かせて落とします。
洗剤を使用していないので、環境にやさしく排水も汚しません。また、2度拭きが不要なのでお掃除も簡単です。
レンジフードやキッチン壁の飛び散り油や、冷蔵庫の内外、食器棚、電子レンジ等の調理家電、窓ガラスなどご家庭のお掃除に。

商品タイプ詰替え 成分アルカリ電解水・セスキ炭酸ソーダ・エタノール・増粘剤・除菌剤 寸法(mm)120×60×210H 質量(g)381 シリーズ激落ちくん 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※開封後は早めにお使いください。※万一飲み込んだ場合は水を飲み、専門医にご相談ください。※目に入った場合は、すぐに流水で洗い、専門医にご相談ください。※顔や身体には使用しないでください。※敏感肌の方や長時間ご使用の場合は、炊事用手袋を着用ください。※家電等にご使用の場合は、機器の取扱説明書をご確認の上ご使用ください。※幼児の手の届く場所には置かないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:365

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-14
用途:
食堂シンク周りの掃除
製造業

水垢を綺麗にしたくて購入しました。
泡タイプなので部分的には良いのですが、シンク全面だとスプレータイプの方がよかったかな?と感じてます。

対象商品:
55553086
2024-05-31
用途:
シンク水垢取り
卸売・小売業

泡になったお蔭で下タレが無くなりましたが、前面に塗るにはどうしても刷毛が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする