スーパーアルミトンボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55553828 品番 -
参考基準価格(税別)¥19,020 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。

頭部幅(mm)1200 厚さ(mm)30 質量(kg)2.2 タイプ長方型 奥行(mm)80 柄長さ(mm)1000〜1600 収納寸法・長さ(mm)1550
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
沖縄地方数量1につき ¥3,700 / 税込 ¥4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする