- スーパーアルミトンボ YOSHIOKA 55553837

スーパーアルミトンボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
頭部幅(mm)1500
内容量1個注文コード55553837品番-
参考基準価格(税別)¥20,600販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

コンクリートなどの打設時のナラシ作業に最適です。
背面のコーナーも使えるので凸凹の土間面も手早くナラシができます。
柄は伸縮折りたたみ式でコンパクト収納ができます(脱着式ではありません)。
アルミ製で軽くて使いやすいです。

頭部幅(mm)1500厚さ(mm)30質量(kg)2.4タイプ長方型奥行(mm)80柄長さ(mm)1000~1600収納寸法・長さ(mm)1700
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする