YOSHIOKA
YOSHIOKAの 土木建築関連
YOSHIOKAの レーキ/トンボ/ジョレン
YOSHIOKAの レーキ/トンボ
側溝ナラシ(仕上げ用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55553968
品番
-
参考基準価格(税別)
¥21,160
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
側溝部のナラシ、ステコンのナラシ、土間ナラシ、仕上げ作業など楽々作業。
伸縮柄、角度ともに調整できるので奥まったところや離れた所も楽に作業ができます。
幅(mm)
385
厚さ(mm)
0.6
質量(kg)
1.6
奥行(mm)
143
柄長さ(mm)
900〜1580
収納寸法・長さ(mm)
980
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,700
/
税込
¥
2,970
離島
数量1以上のご注文
お送りできません