画像準備中

コスモ 2サイクル マリオ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(0.5L×30本) 注文コード 55555912 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

耐熱性、耐焼付性が一段と優れた2サイクルガソリン船外機専用油です。

赤色 容量(L)0.5×30本 引火点(℃)92 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)80.34(40℃)、10.88(100℃) 粘度指数122 ベースオイル鉱物油 JASO規格FBクラス 密度(g/cm3 at15℃)0.8814
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※混合比は50:1ですが、基本的には機械メーカーの指定混合比に従って下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする