トーグ安全工業
トーグ安全工業の カラーコーン・区画用品
トーグ安全工業の バリケード
トーグ安全工業の 単管バリケード
カラースタンド(樹脂製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(10台)
注文コード
55556394
品番
CS-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
軽量で運搬がしやすく、耐久性も高い。
クランプカバー、単管キャップと一緒にお使い下さい。
仕様
クランプ2接点式(単管Φ48.6、Φ42.7兼用)
材質
本体:PP、クランプ:鉄製
色
黄
サイズ(mm)
横640×縦800か□57
注意
※個人宅への配送は不可です。
※地域により配送不可、又は配送会社の支店止めとなる場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません