商品レビューを投稿する内容量1台注文コード55556786品番DGS400
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
異常過熱を防止するフェイルセーフ構造。試料を敷き詰めすぎても、上昇気流を生むエアダクトを配置。熱こもりによる異常過熱を防止できます。
フールプルーフ考慮のデザイン。最下段棚板を外し直接底面に試料を置くと焼損事故に至る恐れがあります。最下段棚板には専用デザインを取り入れしっかり固定されています。また、底板の通気口を無くし、万が一樹脂などが溶けたり小物を落としても、直接ヒーターへ落下しない安心設計です。
温度制御範囲は、あえて器具乾燥に必要十分な110℃に抑えることで、誤って高温運転してしまうケアレスミスに対応しました。
装置正面に独立過昇防止器を装備することで、容易に設定および確認ができます。
大型観測窓の採用により、槽内の様子が容易に確認できます。
最大電流7Aなので、2ヶ口コンセント(15A・1系統)で2台同時に使用できます。