アキレスジョイント 洗濯機防水パン接続用 特殊塩ビ樹脂製

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55556847 品番 AS-200
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)150〜200 寸法L1(mm)40 寸法D1(mm)60 寸法D2(mm)58 寸法L2(mm)120 寸法L3(mm)40 適合パイプVP50、VU50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:237

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
水廻りのリフォーム
エスケーサービス 様

洗濯パン入れ替え等の時 トラップの配管構築を簡素にできる

2024-12-28
用途:
床下作業でも楽
サービス業

床下の排水管もエルボからこれにしました。寒いから少しお湯で温めてつけたら
楽に作業できました。とにかく床下ではお道具も荷物も少なくてすむのが何よりでした。

2024-11-01
用途:
既存の防水パンを交換する際に使用
有限会社みやび設計 様

既存の防水パンに使用していたジョイント配管はサイズが合わず、防水パンメーカーでは純正品が無いのでこれを選択しました。特殊塩ビ樹脂製ですが、ゴム製に近いもので接続は無理が無く、少しキツイ程度で出来ました。固定バンドも付属していました。

対象商品:
55556822
2023-04-18
用途:
水槽時配管のつなぎに
マルフトインターナショナル 様

ラバーなので使いやすくてよいです。サイズももっと」大きなものがあればいいのですが

対象商品:
55556822
2023-02-11
用途:
自動車サスペンションのバンプラバーの蛇腹の補修

自動車のサスペンションにはバンプラバーの一部としてショックアブソーバーのシール保護用のゴム製蛇腹がついているが、10年持たずにバラバラになる。するとショックアブソーバーの伸縮部のシールは保護がなくなるのでダスト等によりシールがいかれてショックアブソーバーが駄目になる。
新品のバンプラバーに変えればよいが、そのためだけにサスペンションを分解する人がどのくらいいるか。また、純正バンプラバーは5000円程度とバカ高い。
そこで抜けたショックアブソーバー交換のついでにバンプラバーの蛇腹をこのジョイントで代替してしまおうと考えた。
未だ入手出来ていないが、うまくつけば日光にあたらないし塩ビなので純正ゴム蛇腹より劣化は遅いのではないかと目論んでいる。

対象商品:
55556822
2021-08-17
用途:
設備の排水用
サービス業

敢えて注意喚起のため書かせていただきます。
延長コードといっしょに購入し、段ボールを開けると本体の蛇腹部分中央が、へこみ傷ついていてビックリしました。
何か固い物が当たったのが原因のようですが、段ボールに入れたときに気付く箇所なので、出荷検品を十分に行うようにお願いします。
ギリギリ破れていないので交換依頼せず、使用しました。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。貴重なご意見として担当部署に報告させていただきます。今後ともMonotaROをよろしくお願いいたします

対象商品:
55556847
2020-09-30
用途:
洗濯機パンのトラップに接続
建設業・工事業

結果オーライだが今回想定した最低限の部材しか持っていかなかった為、施工にちょっと考え込んでしまう場面があった。出来れば長さも3通りくらい持ってたほうが良いと学習した。ほしい継手が別の箇所で使ってしまっていた為不足していたのが大きいが、この商品の特性のお陰で所定の場所にトラップを配置出来、且つトラップとパンの接触面を平行に調節出来るので非常に助かった。

対象商品:
55556838
2021-06-04
用途:
洗濯パン接続他
株式会社山口管工業 様 (建設業・工事業)

柔らかいタイプの製品なので問題なし、扱いやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする