AU-10039C アキレスジョイント 管と管接続用 特殊塩ビ樹脂製 アキレス 55556892

 

AU-10039C アキレスジョイント 管と管接続用 特殊塩ビ樹脂製 アキレス 55556892
AU-10039C アキレスジョイント 管と管接続用 特殊塩ビ樹脂製 アキレス 55556892

アキレスジョイント 管と管接続用 特殊塩ビ樹脂製

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法D1(mm)114
寸法L(mm)252~392
内容量1個注文コード55556892品番AU-10039C
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
寸法D1(mm)114寸法D2(mm)112寸法D3(mm)104寸法L(mm)252~392寸法L1(mm)40寸法L2(mm)30寸法L3(mm)282寸法L4(mm)40適合パイプVP100、VU100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55556953
2025-12-16
用途: 雨どいから降ろしてるパイプの中継

塩ビと雨どいパイプの中継に使用。ジャストフィット。

対象商品 : 55556917
2022-11-18
用途: ランドリーの洗濯機の排水に使用しました。

今までは、排水ジャバラホースを適当な長さにカットして使用してましたが、水漏れがする事がありシールテープを巻いて使用してました。アキレスジョイントはフィット感が良く取り付けも簡単でした。満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 55556892
2022-04-20
用途: トイレのリフォーム
製造業

塩ビパイプが入るスペースが無く歪みも有り助かりました。

2が参考にしています
対象商品 : 55556935
2021-12-18
用途: コインランドリーの洗濯機の脱水接続に使用してます。
廣瀬商事株式会社

排水管にファジーに接続ができるので助かります。
いつもお世話になっております。

3が参考にしています
対象商品 : 55556917
2021-02-14
用途: 排水パイプのジョイント
その他業種

45度(固定)の曲げの製品ではパイプをジョイントする際、角度と高低が合わず困ってましたが、この製品はフレキシブルに曲げられるため無事完成できました。

3が参考にしています
対象商品 : 55556917
2020-05-02
用途: 地震で配管に位置連れが起きたので補修
自動車・二輪車・自転車関連業

担当者殿
この商品で位置ずれを解決しようと選択したが、使用目的を達成でき満足している。
希望改善点としては標準的な入口・出口を本体に記載して欲しい

2が参考にしています
対象商品 : 55556962
2018-10-10
用途: 排水ポンプ接続ジョイントとして使用
有限会社ウッドヴィレッジログクラフト建設業・工事業

今回は雨水排水桝に使用するが、設置スペースが限られている。出来ればLボウタイプの物も有ればより良い

1が参考にしています
対象商品 : 55556917
2024-03-18
用途: 家庭用雑排管の接続変えに使用
共栄電器建設業・工事業

既存排水管を切断して分岐管取り付け時既存配管が動かないため
短くして接続初めて使用したので耐久性は不明

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする