アキレスジョイント 管と管接続用 特殊塩ビ樹脂製

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55556935 品番 AU-6530C
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
寸法D1(mm)76 寸法D2(mm)74 寸法D3(mm)66 寸法L(mm)200〜300 寸法L1(mm)40 寸法L2(mm)30 寸法L3(mm)190 寸法L4(mm)40 適合パイプVP65、VU65

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:241

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55556953
2025-12-16
用途:
雨どいから降ろしてるパイプの中継

塩ビと雨どいパイプの中継に使用。ジャストフィット。

対象商品:
55556917
2022-11-18
用途:
ランドリーの洗濯機の排水に使用しました。

今までは、排水ジャバラホースを適当な長さにカットして使用してましたが、水漏れがする事がありシールテープを巻いて使用してました。アキレスジョイントはフィット感が良く取り付けも簡単でした。満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
55556892
2022-04-20
用途:
トイレのリフォーム
製造業

塩ビパイプが入るスペースが無く歪みも有り助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
55556935
2021-12-18
用途:
コインランドリーの洗濯機の脱水接続に使用してます。
廣瀬商事株式会社 様

排水管にファジーに接続ができるので助かります。
いつもお世話になっております。

3人が参考にしています
対象商品:
55556917
2021-02-14
用途:
排水パイプのジョイント
その他業種

45度(固定)の曲げの製品ではパイプをジョイントする際、角度と高低が合わず困ってましたが、この製品はフレキシブルに曲げられるため無事完成できました。

3人が参考にしています
対象商品:
55556917
2020-05-02
用途:
地震で配管に位置連れが起きたので補修
自動車・二輪車・自転車関連業

担当者殿
この商品で位置ずれを解決しようと選択したが、使用目的を達成でき満足している。
希望改善点としては標準的な入口・出口を本体に記載して欲しい

2人が参考にしています
対象商品:
55556962
2018-10-10
用途:
排水ポンプ接続ジョイントとして使用
有限会社ウッドヴィレッジログクラフト 様 (建設業・工事業)

今回は雨水排水桝に使用するが、設置スペースが限られている。出来ればLボウタイプの物も有ればより良い

1人が参考にしています
対象商品:
55556917
2024-03-18
用途:
家庭用雑排管の接続変えに使用
共栄電器 様 (建設業・工事業)

既存排水管を切断して分岐管取り付け時既存配管が動かないため
短くして接続初めて使用したので耐久性は不明

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする