アキレスジョイント 管と管接続用フラットタイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55557014 品番 AP-7525S
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
寸法L(mm)250、(カット)120 寸法L1(mm)40 寸法D1(mm)89 寸法D2(mm)87 寸法L2(mm)130 寸法L3(mm)40 寸法L4(mm)40 適合パイプVP75、VU75 寸法D3(mm)87

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55557023
2019-10-28
用途:
ユニットバス排水配管接続作業

ユニットバス設置の排水配管の位置誤差調整ができなかったときの予備として購入しました。結局トラップを接着固定する前の遊びを利用してVU管で接続しました。無理に曲げるとひずむので、芯ズレ調整には適さず長さ調整用なのか?素人が使いこなすには慣れが必要と感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする