アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの 流し・台所用品
アキレスの 流し用排水部品
アキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55557206
品番
ACI-10016Y
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
適合パイプ
VP100、VU100
寸法D1(mm)
121.6
寸法D2(mm)
112
寸法D3(mm)
114
寸法L1(mm)
26.9
寸法L2(mm)
98
寸法L3(mm)
40
寸法L4(mm)
164.9