アキレス
アキレスの 水廻り部材
アキレスの 流し・台所用品
アキレスの 流し用排水部品
アキレスジョイント 改修工事用ジョイント鋳鉄管(L管)用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55557224
品番
ACI-5016Y
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
適合パイプ
VP50、VU50
寸法D1(mm)
68.5
寸法D2(mm)
58
寸法D3(mm)
60
寸法L1(mm)
21.6
寸法L2(mm)
98
寸法L3(mm)
40
寸法L4(mm)
159.6