アキレスジョイント 手洗い・洗面器トラップ用 特殊ブレンドゴム製

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55557258 品番 AL-5038
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
寸法H(mm)36.5 寸法D(mm)63 寸法D1(mm)53 寸法D2(mm)38 寸法H1(mm)29.5 適合パイプVP50、VU50 寸法D3(mm)- Oリング(VP50)不要、(VU50)使用 トラップ口径38

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
排水接続

まだ使用していませんが、使用している人の紹介でとても良いのでこの品を用意して下さいと言う事で購入しました。品物を見て良い物だと確信しました。

対象商品:
55557267
2024-07-14
用途:
洗面台の排水管工事

洗面台のSパイプとVU排水管との接続部分に使用しました。
それぞれの管にしっかりと隙間なく密着しています。
防臭効果に問題なし。水漏れもありません。
良い品物です。
さらにモノタロウで安価に購入できて助かりました。
また必要になればこのシリーズを選びたいと思います

対象商品:
55557285
2024-05-28
用途:
洗面排水金具取り替え工事
片岡設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

値段が安く良い商品です。壁排水の交換でしたが水漏れ0でした。オススメします。

対象商品:
55557285
2021-12-24
用途:
排水口の洗濯機ホースに

排水口に元々付いていたパッキンがアパートの入退去に伴うホースの抜き差しで無くなってしまう事が多く(ホース側にパッキンを付けたまま退去されてしまう)、その状態では排水口とホースの隙間が出来て臭いが上がってきてしまいますが、このアキレスジョイントで隙間を塞げるので重宝しています。

対象商品:
55557294
2020-07-23
用途:
洗面ユニットバス配管水漏れ修理
不動産業

ホームセンターで入手困難なので、大変助かりました。
取り替えも、簡単尚且つ非常に安価で満足しています。
耐久性はわかりませんが、今のところ問題なし

対象商品:
55557303
2020-05-13
用途:
洗面器排水管の接続
建設業・工事業

複数の管径兼用タイプではなく、流入側呼び32排出側VU40専用なので隙間なく固すぎずピッタリ合います。今のところ全く水漏れはありません。

対象商品:
55557303
2021-02-11
用途:
排水管の防臭
建設業・工事業

VP40VU40用と明記しているがVP無理うそつき

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面排水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする