※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布テープ No.600S

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 55557355 品番 N60SX03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。
よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。
1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。
2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。

クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.260 基材スフ 粘着剤ゴム系(赤糊) 粘着力4.40N/10mm、293g/10mm 用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用 伸度(%)7 引張強度(kg/10mm)439 基材厚さ(mm)0.19 粘着力(g/10mm)293 タック(ボールNo.)32 展開力(g/10mm)245 主な用途梱包 保持力(mm)0.0 粘着力(N/10mm)4.40 引張強度(N/10mm)43.0 展開力(N/10mm)2.40 テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
注意
※順次商品パッケージが変更となります。スペック等に変更はございませんが、ご了承の上ご購入のほどよろしくお願いいたします。
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55557355
2023-09-13
用途:
ブルーシートをコンクリート壁へ固定するため!
有限会社ワイズランド 様 (農・林・水産業)

大体、予定通りですがもう少し幅が広い方が良いかもしれません!

対象商品:
02445746
2022-09-14
用途:
梱包に

商品の梱包等に使用しています。
丈夫で重梱包にも対応するので重宝しております。
手で切れるのも助かります。
ただ、以前と比較し最近のは手でカットする際に
端の繊維が切りきれずほんの少しだけ残り糸のような状態になることも多くなってきたので
以前のように手で切っても綺麗にカットできるように戻ってほしいと思います。

対象商品:
02445746
2021-04-21
用途:
梱包時
有限会社イコール 様

使い勝手がいいので、いつも利用させていただいています。

対象商品:
02445746
2017-07-06
用途:
無人ヘリ農薬散布機フレーム作成
ティーアールコーポレーション 様

いろんなメーカー試してみまして、ここになりました
金額が高いものではなく安くて良いものを見つけました。
ながく貼り付けたガムテープが綺麗にはがれて、また貼れるのはびっくり、満足しております。

対象商品:
02445746
2017-09-08
用途:
商品の梱包用
シンテック 様

接着力も強力そうで作業性(カット性)も良好でした。

対象商品:
02445746
2017-02-16
用途:
梱包作業で使用します
日本厨房サービス株式会社 様

価格が安く非常に助かります。
今後もお願いしたい商品です。

対象商品:
02445746
2015-12-25
用途:
配送用ダンボールの梱包用

テープも厚めで丈夫なので、安心して使えます。

対象商品:
02445746
2015-09-15
用途:
梱包

問題なく使用出来てます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする