新透明ポリエチレンクロス

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 55557434 品番 N784X03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。

半透明 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.107 基材PETクロス 粘着剤ゴム系 粘着力4.5N/25mm、1.8N/10mm 特性耐水性 主な用途梱包用 用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)29 タック(ボールNo.)15 保持力(mm)0.2 引張強度(N/25mm)99 引張強度(N/10mm)39.6 展開力(N/10mm)18 展開力(N/25mm)4.5 グリーン購入法適合
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
※しっかり押さえて張り付けてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:519

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09514793
2024-01-19
用途:
梱包

使いやすいので、毎回これと決めて注文しています。セキスイさんの製品でお値段も手頃と思います。切れが良いのも助かります。

対象商品:
09514793
2016-12-08
用途:
荷作りで使用
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

間違って購入しましたが、結果出来にはよかったです。
上から字が書けることが最高。

対象商品:
09514793
2014-11-15
用途:
色々な用途に使用する。
個人のお客様

化学物質過敏症の患者さんでも使用できる、臭いについても安心できるテープです。

3人が参考にしています
対象商品:
09514793
2014-08-09
用途:
商品の梱包

商品の梱包作業で、手で簡単に切れるから、効率がよい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする