S&S透明クロステープ

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 55557477 品番 N78SR03
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 テープ厚さ(mm)0.15 基材ポリエチレンクロス 粘着剤アクリル系 粘着力4.25N/25mm、1.70N/10mm 主な用途梱包用 用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包 伸度(%)16 タック(ボールNo.)19 引張強度(N/25mm)180.0 引張強度(N/10mm)72.0 展開力(N/10mm)2.0
注意
※この製品は、ダンボール封緘・宅配便や小包作成等の包装用テープです。家具・ガラス・車のボディ等に直接貼らないで下さい。
※人体(皮膚)には貼らないでください。
※電気絶縁用にはご使用しないでください。
※貼る面のほこり、油分・水分等をよく拭き取って下さい。
※テープを保管する場合直射日光を避け涼しい所へ置いてください。
※しっかり押さえて張り付けてご使用下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:520

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-06
用途:
梱包用

一般的な養生テープに見た目が似ていますが、より薄手で透明度が高く、強い粘着力があります。手で切れるのでとても作業性が良いです。もう少し価格が安ければ申し分ありません。

対象商品:
09514802
2023-07-10
用途:
ソファー、フローリングの補修

半透明であまり目立たず、ツヤありのテカテカ光るものに比べていい感じに補修できます。粘着力も我が家ではちょうどいいです。

対象商品:
09514802
2023-04-05
用途:
ダンボールの梱包用

透明とありますが、透き通っているわけではありません。薄手の養生テープをイメージするとよいと思います。

対象商品:
09514802
2021-04-28
用途:
荷造とマスキングに
天理教福島分教会 様

ほどよい粘着力と、剥がしやすさを兼ね備えていて、思いのほかマスキングテープとしても活用出来ました。

対象商品:
09514802
2020-02-19
用途:
養生など
その他業種

性能・使用感に問題ありません。ホームセンターの類似品より安いです。

対象商品:
09514802
2018-09-20
用途:
箱詰作業。
サービス業

手で切れやすく重宝してます。
もう少しお安いと気兼ねなく使用できるのですが・・・・

対象商品:
09514802
2018-06-27
用途:
ものを送るときの包装に便利
サービス業

しっかりしていて、テープを巻いても、豪華に包装できる
コストも安い

対象商品:
09514802
2018-01-30
用途:
金型のクリアランスを埋める際

同一商品を他のショップと比較したところ、一番価格が
安価だったため購入しましたが、問題なく使用出来ています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする