トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 方向指示板
LED矢印シート マグネット付(大タイプ)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
LED色
赤
注文コード
55558433
品番
ARS-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
LED色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
折りたたんだり、重ねたりできますので、スペースをとりません。
タイプ
乾電池
電源
単3乾電池×6本(別売)
寸法(幅W×高さH)(mm)
860×470
ハトメ数
8個
連続使用時間(時間)
約100(アルカリ乾電池使用時)
光源
LED×36灯
LED色
赤
LED光源(mcd)
8000(MAX)
マグネット
10個
発光パターン
点滅・流動切り替え式
注意
※各種乾電池は別売※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,260
/
税込
¥
1,386
北海道地方
数量1につき
¥
2,060
/
税込
¥
2,266
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません