トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の クッションドラム
レンズドラム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
赤/白(市松)
注文コード
55558494
品番
CDM-802R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
視認性が高いレンズを3枚装着しているクッションドラムです。
視線誘導標規格認定レンズを使用しています。
仕様
内部インナーボックス:6個、取っ手兼ロープ通し穴:2個所、Φ100デリニエーターレンズ:3枚付き(視線誘導標規格認定レンズ)
材質
ポリエチレン樹脂
質量(kg)
8(水・不凍液充填時:70〜120)
色
赤/白(市松)
サイズ(mm)
Φ580×高さ840
反射シート
封入反射シート使用・タイル貼り加工・シングル
注意
※個人宅は配送不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません