クッションドラム(普及型)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 黄/黒(ゼブラ) 注文コード55558528 品番CDM-801C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お求めやすい価格のドラムです。分岐点や分離帯など幅広くご使用ください。

仕様内部インナーボックス:5個 材質ポリエチレン樹脂 質量(kg)7(水・不凍液充填時:70〜120) 黄/黒(ゼブラ) サイズ(mm)Φ580×高さ820 反射シート封入反射シート使用
注意
※個人宅は配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする