ソーラーLEDピカライトチューブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55558616 品番PKA-SR10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
質量(kg)約1.3(ソーラー部含む) サイズΦ22mm×10m タイプLED24球、ソーラー 電源ニッケル水素電池 連続使用時間(時間)約50 光源LED×24灯
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
北海道地方数量1につき ¥2,060 / 税込 ¥2,266
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55558616
2024-05-25
用途:
現場フェンス
マース株式会社 様 (建設業・工事業)

電源の無い場所での使用に有効で、長く使用出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする