トーグ安全工業
トーグ安全工業の 道路用品
トーグ安全工業の 反射/蓄光テープ・反射板
トーグ安全工業の 反射板・反射シート
視線誘導標(建込用)(土中・コンクリート用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55558957
品番
83S-W4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
材質
反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆)
色
白
タイプ
片面
支柱の高さ(mm)
1500
支柱径(Φmm)
38
サイズ(Φmm)
有効反射径:Φ83
注意
※個人宅への配送は不可です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません