M661 ワイパーアームリムーバー モノタロウ 55558983 M661 ワイパーアームリムーバー モノタロウ 55558983

ワイパーアームリムーバー

(43件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55558983 品番M661
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ワイパーアームの付け根に取り付けて回すだけの簡単作業。

用途固くなったワイパーアームの取り外しに。 最小全長(mm)70 爪幅(mm)16 リフト量(mm)28
注意
※車種によっては、使用することができない場合があります。
※ネジ山のグリスが不十分な場合、損傷、破損の原因につながりますので、ネジ山には、グリスを塗布してください。
※過度な力を加えてのご使用はやめてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:377

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-23
用途:
車のワイパーアーム交換

ワイパーのシャフト部を痛めることもなく簡単にワイパーアームを取り外すことが出来ました。専用部品ですが、安価で入手出来たのでコスパも良くありがたみを感じました。

2025-09-03
用途:
クルザーのワイパーメンテ
その他業種

塗装の剥げてきたワイパーの再塗装の為にナットを取り、ワイパーを外そうと、あれこれ考えながら、孤軍奮闘するも全く外れそうになく、なにか特殊工具はないものかネットで発見して即購入、工具がついて直ぐに使用すると1分も要せず、いとも簡単に外れました。

2025-09-09
用途:
固着したワイパーアームの外し

普通なら揺すれば外れるワイパーアームも
偶に絶対外れない奴が入庫するのでそんなときに使用
無事外れました

2025-06-19
用途:
ワイパーの取り外し
自動車・二輪車・自転車関連業

ワイパーの取り外し時、固着してどうしても外せなっかたので購入しました。
リムーバーをセットしてつまみを締めるとあっという間に取れました。
これがあれば時間短縮になります!

2025-08-20
用途:
ワイパーアーム取外し
製造業

ワイパーアーム取外し専用工具が以前から欲しかった。
低価格で販売されていたので購入。
やはり専用工具で取り外すのが無難。

対象商品:
55558983
2023-09-14
用途:
自家用車のメンテナンス
農・林・水産業

自家用車の年式が古くなったので、ワイパーの塗装が取れてきたので塗装のし直しのため、ワイパーを外すために購入、価格が安かったので購入しました。 とても便利なものですね。

対象商品:
55558983
2023-04-06
用途:
古い車全般の整備
運輸・通信業

バックカメラの取り付けでガーニッシュとリアワイパーが共締めになっていたため、リアワイパーを外そうとしたところ固着していたので購入しました。とても簡単に外れました。ハンドル部分にラチェットがかけられればベアリングプーラーとしても使えるかなと思います。

2023-03-04
用途:
リアワイパーアームの取り外し用
運輸・通信業

将来の作業用に購入。サイズはピッタリで車種専用工具のようです!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする