視線誘導標(建込用)(土中・コンクリート用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55559036 品番 83W-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。

材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管(Φ38:粉体塗装・Φ61:樹脂重被覆) 橙・白 タイプ両面 支柱の高さ(mm)1500 支柱径(Φmm)61 サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする