視線誘導標(ガードレール用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55559298 品番 R83S-W4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

よく目立つ反射部で夜間などの安全走行に貢献。
親子バンド付(鋼板・溶融亜鉛メッキ)
Φ38×Φ76.3・Φ89.1・Φ101.6・Φ114.3・Φ139.8用いずれかご用命下さい。

タイプ片面 バンドサイズΦ38×Φ76.3 材質反射体:ポリカーボネート樹脂、反射体取付枠:アルミダイカスト、支柱:STK鋼管Φ38(粉体塗装) 支柱の高さ(mm)400 支柱径(Φmm)38 サイズ(Φmm)有効反射径:Φ83
注意
※個人宅への配送は不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥900 / 税込 ¥990
北海道地方数量1につき ¥1,380 / 税込 ¥1,518
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする