SUNTECH
SUNTECHの 研削(グラインダー)
SUNTECHの アングルグラインダー
4"ロングカットオフツール
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
55559324
品番
SM-5L-5200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
14000
付属品
4インチ砥石(1枚)
全長(mm)
377
質量(kg)
1.7
研削砥石寸法(mm)(外径)
100
空気圧力(MPa)
0.62(推奨)
研削砥石寸法(mm)(内径)
9.5(3/8インチ)
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200